Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Ladestation Alarm Clock with Wireless Charger SY-5459860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729930-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5459860
EAN/GTIN:
     4064161241043
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Sygonix Ladestation Alarm Clock with Wireless Charger SY-5459860

Sygonix Digitaler Wecker mit Qi-Ladedesk

15 W Qi Schnellladegerät
3-in-1 Design (Aufladen per Induktion / Kabel, Uhr, Thermometer)
Ansprechende Optik

Mehr als ein Wecker
Der digitale Sygonix-Wecker hält außer zwei individuell einstellbaren Weckzeiten praktische Zusatzfunktionen bereit.
Qi-Ladedesk
Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets können im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf geladen werden. Und das wahlweise per Kabel oder induktiv, also durch reines Auflegen des Geräts, was die Kontakte der USB-Anschlüsse schont.
Übersichtliches Display
Der geschmackvoll designte Wecker zeigt auf seinem Display neben der Uhrzeit die aktuelle Raumtemperatur sowie das Datum mit Wochentag. Die Helligkeit des Displays kann in vier Stufen eingestellt werden. Und selbst im Falle eines Stromausfalls bleiben eingestellte Uhr- und Weckzeit gespeichert. Die dafür zuständige Knopfzellenbatterie sowie das USB-C® Ladekabel sind ebenso im Lieferumfang enthalten wie die Bedienungsanleitung.

Ausstattung:
Weckuhr mit zwei Weckzeiten
Ladefunktion (Qi drahtlos mit 15 W max. & USB-A 5 V / 1 A)
Anzeige der Innenraumtemperatur, des Datums und Wochentags
Uhr- und Weckzeitspeicher (Speisung durch CR2032 Knopfzelle, Batterielebensdauer ca. 1 Jahr)
Display mit 4 Helligkeitsstufen

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 141 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 14174

Lieferumfang:
Weckuhr
USB-C® Kabel (1 m)
Batterie (CR2032)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz (glänzend)
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
141 mm
Marke:
Sygonix
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
USB Anschluss | inkl. Ladefunktion
Funktionen (Uhren):
12 h-Anzeige | 24 h-Anzeige | Alarm | Ladezustand | Datum | Wochentag | Komfortanzeige | Innentemperatur
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Elektronik
Alarmzeiten:
2
Stromversorgung:
12 V zu 5 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Qi Zertifizierungs-ID:
14174
Produkt-Art:
Ladestation
Weitere Suchbegriffe: Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, funkwecker, Sygonix, SY-5459860, Alarm Clock with Wireless Charger, Induktionslader, Kabelloses Laden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
453
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 29,75*
€ 4,00*
ab € 21,49*
€ 30,96*
€ 3,50*
ab € 37,71*
€ 51,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.