| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2729978-BP Herst.-Nr.: DCN8903053 EAN/GTIN: 5054905022549 |
| |
|
| | |
| DEWALT DCN8903053 Nagel
Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl 53x3,0mm 510 Stk.
Passend zu 18 Volt Akku-Betonnagler DCN890. Geeignet für Beton und Stahl. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. Verzinkt, geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Technische Daten: Nagellänge (max.): 53 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 3 mm
Lieferumfang: 510 XH-Nägel
Weitere Informationen: | | Marke: | DEWALT | Nagellänge (max.): | 53 mm | Produkt-Art: | Nagel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 510 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,0587* | € 0,0587* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,88* | € 27,69* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,88* | € 30,98* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 6,95* | ab € 20,57* | € 31,14* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,14* | € 36,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|