Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 74842 Premium Van XL Ganzgarage (L x B x H) 515 cm x 193 mm x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730155-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     74842
EAN/GTIN:
     4045914748422
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
iwh ganzgarage
vollgarage
IWH Ganzgarage (L x B x H) 515 cm x 193 mm x 175 mm

Ganzgarage Premium Van Gr. XL

100% wasserdicht
Reißverschluss an der Fahrertür
Reflektoren
Weiches Innenvlies

Die Ganzgarage schützt Ihr Fahrzeug sicher vor Regen, Schnee, Staub, Vogelkott usw. Der Bodengurt sorgt für sicheren halt auch bei starkem Wind. Platzsparend und handlich verpackt in einer praktischen Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss. Das Gummiband an der Front und am Heck sorgt für eine gute Passform und sichere Befestigung.

Ausstattung:
UV-beständig
100% wasserdicht
Reißverschluss an der Fahrertüre
Reflektoren an Front, Heck und Außenspiegel
Bodengurt für Sicheren halt
Gummiband Front und Heck
Stabile Doppelnähte
Weiches Innenflies
Mit Außenspiegel-Abdeckung
Extrem reißfest / viel stärker als Polyamid&PEVA

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Kleidergröße: XL · Passend für Fahrzeug-Typen: Kfz · Produktabmessung, Breite: 193 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 515 cm

Lieferumfang:
Ganzgarage,Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 515 cm x 193 mm x 175 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
515 cm
Produktabmessung, Breite:
193 mm
Marke:
IWH
Passend für Fahrzeug-Typen:
Kfz
Größe:
XL
Produkt-Art:
Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: IWH, 74842, Premium Van XL, Abdeckplane, Autoabdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,56*
€ 56,00*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 56,01*
€ 3,50*
ab € 53,14*
€ 71,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.