Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass FullBody Displayschutzglas Passend für (Details): Apple Watch 4 (40mm), Apple Watch 5 (40mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730370-BP
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     3642
EAN/GTIN:
     5711724036422
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PanzerGlass FullBody Displayschutzglas Passend für (Details): Apple Watch 4 (40mm),Apple Watch 5 (40mm),Apple Watch 6 (40mm),Apple Watch SE (40mm) Transparent

PanzerGlass FullBody Schutzglas für Apple Watch 4/5/6/SE 40mm, Antibakteriell, Clear

Abgerundete Kanten
Transparent, kristallklar
100 % berührungsempfindlich
Easy Click Solution
Keine Luftblasen
Passend für Apple Watch 4/5/6/SE 40 mm

Der Panzerglass-Full Body Displayschutz für die Apple Watch überzeugt durch seine kristallklare Abdeckung des gesamten Uhren-Displays, ohne die Berührungsempfindlichkeit der Smartwatch zu beeinträchtigen.
Das Glas ist stoß- und wasserfest und mit einer oleophoben Schicht versehen, die nicht nur antibakteriell ist, sondern auch Fingerabdrücke verhindert sowie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit absorbiert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): Apple Watch 4 (40mm),Apple Watch 5 (40mm),Apple Watch 6 (40mm),Apple Watch SE (40mm)

Lieferumfang:
PanzerGlass FullBody Apple Watch 4/5/6/SE 40 mm.

Hinweis:
Die abgebildete Smartwatch ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
Apple Watch 4 (40mm) | Apple Watch 5 (40mm) | Apple Watch 6 (40mm) | Apple Watch SE (40mm)
Marke:
PanzerGlass
Farbe:
transparent
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,55*
€ 14,85*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,56*
€ 14,86*
Lager 102
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 25,60*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,27*
€ 26,32*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 22,90*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.