Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts PremiumCord 100W Handy, Notebook Kabel [1x USB-C® - 1x USB-C®] 3 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730436-BP
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456267
EAN/GTIN:
     4252011900138
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb c usb kabel schwarz
4Smarts PremiumCord 100W Handy,Notebook Kabel [1x USB-C® - 1x USB-C®] 3 m Schwarz,Grau

4smarts USB-C® auf USB-C® Kabel PremiumCord 100W 3m, Schwarz

USB-C® auf USB-C® Kabel
Vollreversible Stecker aus Aluminium
Übertragungsleistung: 20 V / 5 A (100 W) max.
Kabelmantel aus Nylon
Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s
Kabellänge: 3 m

Langlebigkeit trifft Power und Benutzerfreundlichkeit: Das 4smarts PremiumCord mit seiner starken Leistungsübertragung von 100 W, der hohen Lebensdauer und den edlen Materialien machen dieses USB-C® auf USB-C® Kabel perfekt für die Nutzung Zuhause als auch für den professionellen Einsazt im Arbeitsalltag.

Ausstattung:
Langlebigkeit trifft Power und Benutzerfreundlichkeit: Das 4smarts PremiumCord mit seiner starken Leistungsübertragung von 100 W, der hohen Lebensdauer und den edlen Materialien machen dieses USB-C® auf USB-C® Kabel perfekt für die Nutzung Zuhause als auch für den professionellen Einsazt im Arbeitsalltag.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kabel-Anwendung: Handy,Notebook · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 3 m · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
4smarts USB-C® auf USB-C® Kabel PremiumCord 100 W

Hinweis:
Das abgebildete Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C®
Marke:
4Smarts
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy | Notebook
Farbe:
schwarz | grau
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Handy
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, 4Smarts, 456267, PremiumCord 100W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 16,46*
1 Tag
18
€ 2,90*
ab € 11,62*
€ 16,47*
7 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 16,89*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 19,37*
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.