Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sodapop Glasflasche Glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730709-BP
Hersteller:
     Sodapop
Herst.-Nr.:
     10026033
EAN/GTIN:
     4065672000594
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflasche weiß
glasflaschen
Sodapop Glasflasche Glasklar

GLAS-FLASCHEN 0,6L+0,85L 2ER LOGAN

Geruchs- und geschmacksneutral
In zwei Volumen erhältlich (600 ml und 850 ml)
Ausschließlich kompatibel mit dem Sodapop 2.0 Sprudler „LOGAN“

Die eleganten Glasflaschen im schlichten Design werden in Deutschland hergestellt und passen perfekt zur Optik der Wassersprudler („Made in Germany“). Die Flaschen garantieren pure Frische und besten Geschmack der Getränke.

Ausstattung:
Elegante Glasflaschen im schlichten Design
Eignen sich für die Spülmaschine (ohne Deckel) und sind leicht zu reinigen
Geruchs- und geschmacksneutral
In zwei Volumen erhältlich (600 ml und 850 ml)
Spezifikationen 600 ml: Gewicht: ca. 554 g/Höhe 283 mm (mit Deckel 289 mm)/Ø 70 mm
Ausschließlich kompatibel mit dem Sodapop 2.0 Sprudler „LOGAN“

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Glasklar · Serie (Wassersprudler): Sodapop

Lieferumfang:
GLAS-FLASCHEN 0,6L+0,85L 2ER LOGAN

Hinweis:
CO2-Austauschzylinder
Wenn Ihr Sodastream CO2-Zylinder verbraucht ist, können Sie diesen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag in einer unserer Filialen oder in einer von vielen weiteren Sodastream-Verkaufsstellen gegen einen vollen Zylinder eintauschen. Falls Sie zur Sicherheit einen zusätzlichen Zylinder bevorraten möchten, empfehlen wir Ihnen eines unserer Sparsets inkl. Glas-Karaffe.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Glasklar
Marke:
Sodapop
Serie (Wassersprudler):
Sodapop
Produkt-Art:
Glasflasche
Weitere Suchbegriffe: Sodapop, 10026033, Sodawasserbereiter, Sodastream, Wassermax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 24,57*
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 24,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.