Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Einspeisewechselrichter TX-203 300 VA 60 V - 230 V Lüfterlos, Netzeinspeisung, Netzsynchronis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730813-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5012
EAN/GTIN:
     4260358125442
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
technaxx wechselrichter
inverter
Technaxx Einspeisewechselrichter TX-203 300 VA 60 V - 230 V Lüfterlos,Netzeinspeisung,Netzsynchronisierung

PV Micro Inverter 300W TX-203

MC4-Stecker
Max. Leistung 240-380W
Einstellbarer Leistungsfaktor
Hohe Zuverlässigkeit
Überspannungsschutz

Ausstattung:
Modulleistung: 240-380 W
Modulkompatibilität: 60-oder 72-Zellen-PV-Module
MPPT-Spannungsbereich für Spitzenleistung: 29-48V Einschaltspannung: 22V Betriebsspannungsbereich: 16-60V
Maximale Eingangsspannung: 60V Maximaler Eingangsstrom: 11,5A Nennausgangsleistung: 300VA Nennausgangsstrom: 1,30A (2,60A)
Nominale Ausgangsspannung: 230V Nennausgangsspannungsbereich: 180-275V Nennfrequenz / Bereich: 50Hz / 45-55Hz Leistungsfaktor: >0,99 Spitzenwirkungsgrad: 96,7%CEC
Wirkungsgrad: 96,5% Nomineller MPPT-Wirkungsgrad: 99,8% Leistungsaufnahme in der Nacht: <50mW
Umgebungstemperaturbereich -40 -+65C°
MC4-Stecker für den Anschluss eines Solarpanels
Max. Leistung des Solarmoduls 240-380W
Einstellbarer Leistungsfaktor
Konform mit VDE-AR-N 4105: 2018 & EN50549-1: 2019
Hohe Zuverlässigkeit; IP67(NEMA)
6000V Überspannungsschutz

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): MC-Stecker · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 60 V · Eingangsspannungs-Bereich: 16-60 V · Eingangsstrom (max.): 11,5 A · Eingänge (nicht Multimedia): DC-Klemmen · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 1980 g · Kühlungsart: Lüfterlos · Leistung: 300 VA · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.5 mm · Produktabmessung, Länge: 182 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 300 W · Steckdosen-Anzahl: 0 · Wechselrichter-Besonderheiten: Lüfterlos,Netzeinspeisung,Netzsynchronisierung · Weitere technische Daten: DC-Eingang:
Empfohlene Leistung des Solarmoduls(W): 240-380 (pro Modul)
Modul-Kompatibilität: 60- oder 72-Zellen-pro Modul
Max. Anzahl der Module: 1
Anschluss des Moduls: MC4
MPPT-Spannungsbereich (V): 29-48
Anlaufspannung (V): 22
Betriebsspannungsbereich (V): 16-60
Max. Eingangsspannung (V): 60
Max. Eingangsstrom (A): 11.5
Max. Eingangskurzschlussstrom (A): 15

AC-Ausgang:
Nennausgangsleistung (VA): 300
Nennausgangsstrom (A): 1.36 bei 220V; 1.30 bei 230V; 1.25 bei 240V
Nennausgangsspannung / Bereich (V): 220/180-275; 230/180-275; 240/180-275
Bemessungsfrequenz / Bemessungsfrequenzbereich (Hz): 45-55 (unter 50Hz @ 220V & 230V); 55-65 (unter 60Hz @ 220V & 230V)
Leistungsfaktor: >0.99 Standard; 0,8 führend......0,8 verzögert
Harmonische Verzerrung des Ausgangsstroms: ≤3%
Max. Anzahl von Wechselrichtern in Reihe: 12

Effizienz, Sicherheit und Schutz:
Spitzenwirkungsgrad: 96.70%
CEC gewichteter Wirkungsgrad: 96.50%
MPPT-Nennwirkungsgrad: 99.80%
Nächtliche Leistungsaufnahme (mW): <50

Mechanische Daten:
Temperaturbereich der Umgebung (°C): -40~+65
Temperaturbereich bei Lagerung (°C): -40~+85
Schutzklasse: NEMA Außenbereich (IP67)
Kühlung : Natürliche Umluft - keine Ventilatoren
Länge des AC-Ausgangskabels (cm): 98
Länge des AC-Eingangskabels (cm): 10

Hinweis:
Direkte Montage an der Halterung oder Modulrahmen
Ideal für Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
29.5 mm
Produktabmessung, Länge:
182 mm
Produktabmessung, Breite:
164 mm
Marke:
Technaxx
Kühlungsart:
Lüfterlos
Ausgang (Netzgeräte):
MC-Stecker
Wechselrichter-Besonderheiten:
Lüfterlos | Netzeinspeisung | Netzsynchronisierung
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
TX-203
Eingangsspannung (num):
60 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
300 VA
Eingänge (nicht Multimedia):
DC-Klemmen
Steckdosen-Anzahl:
0
Eingangsstrom (max.):
11|ツ|5 A
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
300 W
Eingangsspannungs-Bereich:
16-60 V
Gewicht:
1980 g
Produkt-Art:
Einspeisewechselrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Technaxx, 5012, TX-203, Balkon-Kraftwerk, Balkonkraftwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,96*
€ 228,74*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 185,69*
€ 228,75*
€ 3,50*
ab € 192,65*
€ 236,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.