Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Raffy 99769/09 Deckenstrahler E14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730920-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99769/09
EAN/GTIN:
     4004353410352
Suchbegriffe:
Brilliant
99769/09
Raffy
Deckenspot
Brilliant Raffy 99769/09 Deckenstrahler E14 Schwarz

Raffy Spotbalken 3flg natur/schwarz

Sockel= E14
Schutzart=IP20
geeignet für Tropfenlampen

Durch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sind Strahler eine geschätzte Ergänzung zu den starren Wand- und Deckenleuchten. Mit dem ausrichtbaren Licht lassen sich gezielt Bereiche im Raum ausleuchten. Der Deckenstrahler Raffy hilft Dir bei der Umsetzung Deiner Beleuchtungslösung. An Wand- und Decke ist die Montage möglich. Das Besondere dieser Leuchte ist ganz klar das Material, aus der sie gefertigt wurde: Seegras. Dieses Material ist nicht nur ausgesprochen wiederständig und vielseitig einsetzbar, sondern zählt auch zu den nachhaltigeren Materialien. Seegras wächst schnell nach und kann auch auf Flächen angebaut werden, die sich z.B. nicht für Nahrungsmittelanbau eignen, wodurch das verfügbare Land sehr effizient genutzt werden kann. Auch optisch ist
Seegras ein echter Eyecatcher und bringt ein Stückchen Natur in Dein Zuhause. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Du kannst direkt starten.

Ausstattung:
SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.
BOHO - stylische Deckenleuchte im Boho-Look, gefertigt aus Seegras
LEUCHTMITTEL WECHSELBAR - Das Leuchtmittel dieser Leuchte lässt sich jederzeit ganz einfach auswechseln und durch ein neues Ihrer Wahl ersetzen.
3x E14-Fassung
NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 405 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E14 · Weitere technische Daten: geeignet für Tropfenlampen

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 145 x 180 x 405 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
405 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Schutzklasse:
II
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 78,73*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 108,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.