Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Raffy 94535/09 Stehlampe E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730953-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94535/09
EAN/GTIN:
     4004353410390
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Brilliant Raffy 94535/09 Stehlampe E27 Schwarz

Raffy Dreibein-Stehleuchte natur/schwarz

Sockel= E27
Schutzart=IP20
Schalter: Fußschalter; geeignet für Normallampen

Stehleuchten können in Wohnzimmern als Hintergrundbeleuchtung für gemütliche Abende eingesetzt werden. Auch als Ergänzung zur Hauptbeleuchtung erfüllen sie ihren Zweck. Das Besondere dieser Leuchte ist ganz klar das Material, aus der sie gefertigt wurde: Seegras. Dieser Rohstoff ist nicht nur höchst stabil und vielseitig einsetzbar, sondern gehört auch zu den nachhaltigeren Materialien. Seegras wächst schnell nach und kann auch auf Flächen angebaut werden, die sich z.B. nicht für Nahrungsmittelanbau eignen, wodurch das verfügbare Land sehr effizient genutzt werden kann. Auch design-technisch ist Seegras ein echtes Highlight und bringt ein Stückchen Natur in Deine Wohnräume.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Mit dem Fußschalter lässt sich die Stehleuchte komfortabel schalten.

Ausstattung:
stylische Dreibein-Stehleuchte im Boho-Look, gefertigt aus Seegras
LEUCHTMITTEL WECHSELBAR - Das Leuchtmittel dieser Leuchte lässt sich jederzeit ganz einfach auswechseln und durch ein neues Ihrer Wahl ersetzen.
1x E27-Fassung
NATURAL LIVING: Leuchten aus natürlichen Materialien - helle Farbtöne verleihen ein besonders frisches Ambiente - das Material lässt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause einziehen
LIEFERUMFANG - 1x Stehleuchte - HxDm: 1250 x 360 mm - Material: Metall/Seegras, Farbe: natur/schwarz

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Produktabmessung, Höhe: 1350 mm · Produktabmessung, Ø: 520 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Schalter: Fußschalter; geeignet für Normallampen · Zuleitungslänge: 1.56 m

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 520 mm x 1350 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
520 mm
Produktabmessung, Höhe:
1350 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Zuleitungslänge:
1.56 m
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Stehlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stehlampe led e27, standlampe, standlampe led, Brilliant, 94535/09, Raffy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.