Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Photovoltaik-Stecker PV-KST4/6II 32.0017P0010-UR PV-KST4/6II-UR Stäubli Inhalt: 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731139-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0017P0010-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
MC Photovoltaik-Stecker PV-KST4/6II 32.0017P0010-UR PV-KST4/6II-UR Stäubli Inhalt: 10 St.

MC Photovoltaik-Stecker PV-KST4/6II

Technische Daten:
Anschluss-Querschnitt: 4 - 6 mm² · Durchmesser (max.) (Details): 5.5 - 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
32.0017P0010-UR
Typ (Hersteller-Typ):
PV-KST4/6II-UR
Anschluss-Querschnitt:
4 - 6 mm²
Durchmesser (max.) (Details):
5.5 - 9 mm
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 32.0017P0010-UR, PV-KST4/6II-UR, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,45*
€ 2,27*
1
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,59*
1
€ 3,90*
ab € 1,82*
€ 2,92*
10
€ 4,00*
ab € 2,092*
€ 3,129*
Lager 102
1610
10
Frei Haus
ab € 2,177*
€ 3,139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,139*
€ 3,73541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,069*
€ 3,65211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,909*
€ 3,46171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,712*
€ 3,22728
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,681*
€ 3,19039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,647*
€ 3,14993
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,177*
€ 2,59063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
32.6024
ab € 3,75*
Sonstiges
Stäubli
32.6028
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.