Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TFX 430 + TPX 230 Temperatur-Messgerät -100 - +400 °C mit starrem Fühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731498-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5438
EAN/GTIN:
     4250304705286
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Digital-Laborthermometer Fühler
Hand-Thermometer
ebro TFX 430 + TPX 230 Temperatur-Messgerät -100 - +400 °C mit starrem Fühler

ebro TFX 430 + TPX 230 Präzisionsthermometer + Fühler

Hohe Genauigkeit durch Pt 100 Sensor
Wasserdicht IP 67
Wechselbare Batterie Ca. 5 Jahre
Batterie-Betriebszeit
Spitzer Fühler

Referenz-Thermometer mit austauschbarem Pt 100 Fühler. Starrer Fühler mit Spitze.

Technische Daten:
Einstichthermometer-Besonderheiten: mit starrem Fühler · Gewicht: 90 g · Messrate: 1s ... 15 s · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Stromversorgung: 3 V Lithiumbatterie · Temperatur (max.): +400 °C · Temperatur (min.): -100 °C · Weitere technische Daten: Sensor: Pt 100
Schutzklasse: IP67 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Werkskalibrierzertifikat,3 V Lithiumbatterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 22 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
mit starrem Fühler
Typ (Hersteller-Typ):
TFX 430 + TPX 230
Messrate:
1s ... 15 s
Stromversorgung:
3 V Lithiumbatterie
Temperatur (max.):
+400 °C
Temperatur (min.):
-100 °C
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, präzisionsthermometer pt100, präzisionsthermometer, ebro, 1340-5438, TFX 430 + TPX 230, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,60*
€ 612,94*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 534,74*
€ 612,95*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 542,84*
€ 618,43*
Frei Haus
ab € 637,45*
€ 716,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,95*
€ 729,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,91*
€ 722,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,34*
€ 679,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,72*
€ 656,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 534,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.