Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 060810 Maßband 10 m Stahl, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731776-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     060810
EAN/GTIN:
     4009310608100
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m
taschenbandmass
kwb 060810 Maßband 10 m Stahl,Kunststoff

PRECISA Stahlbandmaß 10 m

Stahlbandmaß, bombiert (gewölbtes Bandmaß), gehärtet, mit Spezialhaken für Innen- und Außenmessung, Haken mit starken Magneten bestückt, automatischer Rücklauf nach Bandfreigabe, ABS Kunststoffgehäuse, bruchfest, automatische Bandarretierung, mit EG-Bauartzulassung, Genauigkeitsklasse II

Technische Daten:
Material: Stahl,Kunststoff · Messbereich (max.) (Details): 10 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
kwb
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl | Kunststoff
Messbereich (max.) (Details):
10 m
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: kwb, 060810
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 21,83*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 14,74*
€ 21,85*
€ 3,50*
ab € 28,48*
€ 38,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.