Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 065044 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731800-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     065044
EAN/GTIN:
     4009310650444
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
kwb 065044 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm

Wasserwaage, Aluminium, 40 cm

Wasserwaage, Aluminium, 40 cm

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Marke:
kwb
Typ (Hersteller-Typ):
065044
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, kwb, 065044, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,30*
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 10,53*
€ 3,50*
ab € 20,57*
€ 29,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.