| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731810-BP Herst.-Nr.: 065280 EAN/GTIN: 4009310652806 |
| |
|
| | |
| kwb 065280 Mini-Wasserwaage
Alu-Mini-Wasserwaage, dunkelgrau, 20 cm
VPA Gütegeprüft Mit Vertikal- und Horizontallibelle UV-beständig, bruch- und schlagfeste Libellen,
hochwertige Mini-Wasserwaage aus Aluminium, Stoßkanten aus schlagfestem Kunststoff, mit 2 in Acrylglas eingelassenen Libellen für horizontale und vertikale Messungen bei geringen Platzverhältnissen, mit gefräster und V-Nute am Wasserwaagen-Boden für Messungen auf runden Untergründen wie Kabelkanäle oder Kupferrohre, Messgenauigkeit +/- 1 mm/m.
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb | Typ (Hersteller-Typ): | 065280 | Produkt-Art: | Mini-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Wasserwaage, Kleinwasserwaage, Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, kleinwasserwaage, kwb, 065280, Richtwaage, Maurerwaage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 7,66* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,78* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,56* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|