| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2731848-BP Herst.-Nr.: 090690 EAN/GTIN: 4009310906909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb 090690 Digitaler Messschieber
Digitalschieblehre, 150 mm
Schieblehre / Schublehre nach DIN 862 LED Anzeige, Auflösung 0,01 mm / 0,0005 Inch zum exakten Messen von Außen-, Innenkanten und Tiefen
zum exakten Messen von Außen-, Innenkanten und Tiefen, Kreuzspitzen für Innenmessungen, flacher Tiefenmessstab, Schieblehre / Schublehre nach DIN 862, LED Anzeige, Auflösung 0,01 mm / 0,0005 Inch, Nullen an jeder Stelle möglich, ideal für Differenzmessungen, mit Feststellrad zum Feststellen der gerade gemessenen Maßes, Lieferung in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox, incl. Batterie 1,5 Volt, Typ LR44.
Technische Daten: kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | kwb | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | 090690 | Produkt-Art: | Digitaler Messschieber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,80* | € 28,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19,73* | € 28,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 28,90* | € 39,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 33,82* | € 45,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|