Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731975-BP Herst.-Nr.: 121280 EAN/GTIN: 4009311212801 |
| |
|
| | |
| kwb 121280 Sechskant-Bit T 40 Stahl 1 St.
INDUSTRIAL STEEL Bits, 25 mm, T 40
Industriequalität mit Satin Oberflächen-Finish 1/4" Sechskantschaft C 6.3
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Größe (Schraubendreher): T 40 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | kwb | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | Stahl | Größe (Schraubendreher): | T 40 | Produkt-Art: | Sechskant-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit torx 40, schraubendreher torx, kwb, 121280, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 1,30* | € 2,53* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,73* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,67* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|