Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732049-BP Herst.-Nr.: 124001 EAN/GTIN: 4009311240019 |
| |
|
| | |
| kwb 124001 Bit-Set PH 1 Stahl 2 St.
TITAN Bits, 25 mm, PH 1
titannitriert mit Mega Grip Ribs mit Torsionszone
Die kwb Titan Bits sind besonders für Serienverschraubungen geeignet. Hergestellt aus Titan nitriertem TQ 60 Stahl. Diese Oberflächenvergütung, bei der das Titan und der TQ 60 Stahl eine unlösbare Verbindung eingehen, erhöht die Stahlstärke und gewährleistet überdurschnittliche Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Die extrem harte Titanoberfläche kombiniert mit der Torsionszone und den Mega Grip Ribs erhöht die Lebensdauer des Bits um ca. 600% . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | kwb | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Material: | Stahl | Größe (Schraubendreher): | PH 1 | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz, kwb, 124001, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 4,00* | ab € 2,205* | € 3,645* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 3,66* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,87* | € 7,10* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 19,91* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|