Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Sechskantschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732140-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     147420
EAN/GTIN:
     4009311474209
Suchbegriffe:
kwb
147420
Sechskant-schlüssel
Winkelschraubendreher
kwb Sechskantschlüssel

Sechskant-Stiftschlüssel 2 mm

DIN 911, CV-Stahl, einseitig mit Kugelkopf für abgewinkelte Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm

Weitere Informationen:
Marke:
kwb
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 6-kant-schlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,96*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.