Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 209655 HSS Spiralbohrer 5.5 mm Gesamtlänge 93 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732287-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     209655
EAN/GTIN:
     4009312096554
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
kwb 209655 HSS Spiralbohrer 5.5 mm Gesamtlänge 93 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS Spiralbohrer, ø 5.5 mm

für Stahl, Grauguss, NE-Metalle und Hartkunststoffe
Spitzenwinkel: 118°
DIN 338

Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 57 mm · Ausführung (allgemein): rollgewalzt · Bohrloch-Durchmesser: 5.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 93 mm · Gewicht: 18 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: NE-Metalle,Blech,Kunststoff,Acryl,Hohlkammerplatten · Schaftdurchmesser: 5.5 mm · Spitzenwinkel: 118 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
NE-Metalle | Blech | Kunststoff | Acryl | Hohlkammerplatten
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
rollgewalzt
Bohrloch-Durchmesser:
5.5 mm
Arbeits-Länge:
57 mm
Schaftdurchmesser:
5.5 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Gesamtlänge:
93 mm
Gewicht:
18 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Zahnkranzbohrfutter, spiralbohrer din 338 typ n 5,5mm, din 338 typ n, din 338, kwb, 209655, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,24*
3
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 3,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.