| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732687-BP Herst.-Nr.: 372540 EAN/GTIN: 4009313725408 |
| |
|
| | |
| kwb 372540 Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 40 3/8"
PROFI Steckschlüssel Bit Einsätze, 3/8" x T40
CV-Stahl, matt verchromt
Technische Daten: Antrieb: 3/8" · Größe (Schraubendreher): T 40 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 3/8" | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Größe (Schraubendreher): | T 40 | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, knarrenkasten, kwb, 372540, Steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknüsse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,81* | € 5,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 5,32* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,37* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|