Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 407472 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 12 mm Aluminium Aluminium Aluminium 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732824-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     407472
EAN/GTIN:
     4009314074727
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
kwb 407472 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 12 mm Aluminium Aluminium Aluminium 50 St.

Blindnieten, 4,0 x 12,0 mm

nach DIN 7337, Alu mit verzinktem Stift, geeignet für Blindnietzange (Art.-Nr. 407200)

Technische Daten:
Material: Aluminium · Material (Dorn): Aluminium · Material (Hülse): Aluminium · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
kwb
Material:
Aluminium
Material (Dorn):
Aluminium
Material (Hülse):
Aluminium
Produkt-Art:
Blindniete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,91*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.