Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 407486 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 16 mm Aluminium Aluminium Aluminium 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732828-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     407486
EAN/GTIN:
     4009314074864
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
kwb 407486 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 16 mm Aluminium Aluminium Aluminium 50 St.

Blindnieten, 4,8 x 16,0 mm

nach DIN 7337, Alu mit verzinktem Stift, geeignet für Blindnietzange (Art.-Nr. 407200)

Technische Daten:
Material: Aluminium · Material (Dorn): Aluminium · Material (Hülse): Aluminium · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
kwb
Material:
Aluminium
Material (Dorn):
Aluminium
Material (Hülse):
Aluminium
Produkt-Art:
Blindniete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,62*
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 9,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.