| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732914-BP Herst.-Nr.: 449226 EAN/GTIN: 4009314492262 |
| |
|
| | |
| kwb 449226 Fäustelstiel 1250 g 260 mm 1 St.
Fäustelstiele für 1250 g, 260 mm
Eschenholz geschweift, gewachst.
Technische Daten: Gewicht: 1250 g · Material (Stiel): Holz · Produktabmessung, Länge: 260 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 260 mm | Marke: | kwb | Material (Stiel): | Holz | Gewicht: | 1250 g | Produkt-Art: | Fäustelstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,57* | € 3,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,55* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,99* | € 24,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|