Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 453736 Beilstiel 360 mm 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732971-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     453736
EAN/GTIN:
     4009314537369
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele
kwb 453736 Beilstiel 360 mm 600 g

Beilstiel für 600 g, 360 mm

Eschenholz, Kuhfuß Form, gewachst

Technische Daten:
Gewicht: 600 g · Produktabmessung, Länge: 360 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Marke:
kwb
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Beilstiel
Weitere Suchbegriffe: beilstiel esche, beilstiel, kwb, 453736
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,64*
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 7,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.