Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2733314-BP Herst.-Nr.: 518000 EAN/GTIN: 4009315180007 |
| |
|
| | |
| kwb Drahtbürstensatz, 3-teilig, HSS Stahldraht, gewellt 518000 3 St.
Drahtbürstensatz, 3-teilig, HSS Stahldraht, gewellt
mit Scheibenbürste ø 22 mm mit Topfbürste ø 5 mm mit Pinselbürste ø 5 mm
Drahtbürstensatz, 3-tlg., HSS Stahldraht, gewellt, für Feinbearbeitung, zum Entrosten, Farbe entfernen, Reinigen und Mattieren, für den Einsatz in Mini-Bohrmaschinensystemen und biegsamen Wellen, ideal für den Modellbau.
Technische Daten: Material: HSS Stahldraht · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Material: | HSS Stahldraht | Produkt-Art: | Bürsten-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,78* | € 10,22* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,83* | € 10,24* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,97* | € 29,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,27667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|