Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 582359 Kreissägeblatt 140 x 12.75 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2733406-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     582359
EAN/GTIN:
     4009315823591
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt
kwb 582359 Kreissägeblatt 140 x 12.75 mm 1 St.

Spanplattensägeblatt für Handkreissäge Ø 140 x 12,75 mm

Hartmetall bestückt, mit positiver Zahnstellung
für den Einsatz von Handkreissägen und Bau- und Tischkreissägen
für Hartholz und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz sowie Gipskarton

Hartmetall bestückt, schnelle, saubere Schnitte, Normalzahn, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 12.75 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Abmessungen, Kreissägen:
140 x 12.75 mm
Marke:
kwb
Bohrungs-Ø:
12.75 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kwb, 582359, sägblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,24*
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 18,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.