Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2733432-BP Herst.-Nr.: 584359 EAN/GTIN: 4009315843599 |
| |
|
| | |
| kwb 584359 Kreissägeblatt 160 x 16 mm 1 St.
Spanplattensägeblatt für Handkreissäge Ø 160 x 16 mm
Hartmetall bestückt, mit positiver Zahnstellung für den Einsatz von Handkreissägen und Bau- und Tischkreissägen für Hartholz und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz sowie Gipskarton
Hartmetall bestückt, schnelle, saubere Schnitte, Normalzahn, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 160 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 160 x 16 mm | Bohrungs-Ø: | 16 mm | Produkt-Art: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 584359, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,68* | € 19,32* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,17* | € 19,34* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 14,30* | € 20,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,73* | € 24,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|