| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2733961-BP Herst.-Nr.: 762330 EAN/GTIN: 4009317623304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb Filzgleiter (Ø) 30 mm 16 St.
Nagel-Filzgleiter, Ø 30 mm
Ø 25 und 30 mm, ca. 5 mm hoch
Möbel-, Stuhl- und Tisch-Filzgleiter, zum Schutz von empfindlichen Oberflächen wie Holz- und Laminatböden, Fliesen, geräuscharme Bewegung von Möbeln, für optimalen Halt zum unternageln an Stuhl- oder Tischbeinen, Trägermaterial weißer Kunststoff, grauer Filz, Ø 30 mm, ca. 5 mm hoch, ca. 15 mm Nagellänge
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 30 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 16 St. | Abmessungen: | (Ø) 30 mm | Produktabmessung, Ø: | 30 mm | Marke: | kwb | Typ (Hersteller-Typ): | 762330 | Produkt-Art: | Filzgleiter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter 30mm, gehäuse, zubehör, filzgleiter soft, kwb, 762330, Gummifuß, Elastikpuffer, Bumper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |