Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 929810 Öse 10 mm 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734403-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     929810
EAN/GTIN:
     4009319298104
Suchbegriffe:
kwb
929810
kwb 929810 Öse 10 mm 20 St.

Ösen, vermessingt 10mm

N/A

geeignet für Öseneisen (Art.-Nr. 929710 und Art.-Nr. 929716)

Technische Daten:
Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
kwb
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
929810
Produkt-Art:
Öse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 6,07*
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 6,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.