| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2734468-BP Herst.-Nr.: 952590 EAN/GTIN: 4009319525903 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb Packband-Abroller-Set
Packbandabroller-Set, 3-tlg.
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Messer aus gehärtetem Stahl ergonomischer Handgriff, stufenlos anpassbare Abrollerbremse
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, ergonomischer Handgriff, stufenlos anpassbare Abrollerbremse, Messer aus gehärtetem Stahl, geeignet für PVC- und PP-Packbänder bis 50 mm Breite, für Klebebänder-Kerndurchmesser von 76 mm, incl. 2 transparenten Polypropylen Klebebändern 50 mm breit, 30 m lang.
Lieferumfang: 1 x Packbandabroller,2 x Packband
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 3 St. | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Typ (Hersteller-Typ): | 952590 | Produkt-Art: | Packband-Abroller-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,36* | € 21,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,46* | € 21,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,68* | € 39,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,15334* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|