| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2734486-BP Herst.-Nr.: 958090 EAN/GTIN: 4009319580902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb 958090 Klebeband-Set 18 m
Klebeband, 5-tlg.
Farbe weiß, rot gelb, grün und schwarz PVC Klebeband auf Basis einer Kautschukkleber Beschichtung zum Abkleben, Bündeln, Reparieren, Markieren, Verstärken, Fixieren etc.
PVC Klebeband auf Basis einer Kautschukkleber Beschichtung, in den Farben Weiß, rot gelb, grün und schwarz, 18 mm breit, 3,6 m lang je Rolle, vielseitig anwendbar, zum Abkleben, Bündeln, Reparieren, Markieren, Verstärken, Fixieren etc., für Hobby, Werkstatt, Garten, Industrie, Handwerk.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 18 m | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Typ (Hersteller-Typ): | 958090 | Produkt-Art: | Klebeband-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,81* | € 4,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,42* | € 24,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,15* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|