Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkeil kwb 982310 Buchenholzkeile, 20 Stck.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734500-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     982310
EAN/GTIN:
     4009319823108
Suchbegriffe:
Holzkeil
Holzkeil kwb 982310 Buchenholzkeile, 20 Stck.

Buchenholzkeile, 20 Stck.

Abstandhalter bei der Parkett- oder Laminatboden-Verlegung
Keile ca. 33 x 57 mm
8 Keile ca. 15 zu 10 mm, 6 Keile ca. 10 zu 5 mm, 6 Keile ca. 10 zu 3 mm

Parkett- oder Laminat-Verlegekeile aus Buche, für den richtigen Abstand zur Wand bei der Parkett- oder Laminatboden-Verlegung, der Abstand sollte zwischen 8 bis 10 mm zur Wand sein, damit sich der Bodenbelag auf natürliche Weise je nach Raumluft und Temperatur ausdehnen kann und keine Fußbodenschäden entstehen, Inhalt: 8 dicke Keile ca. 33 x 57 mm konisch ca. 15 zu 10 mm, 6 dünne Keile ca. 33 x 57 mm konisch ca. 10 zu 5 mm, 6 dünne Keile ca. 33 x 57 mm konisch ca. 10 zu 3 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
kwb
Produkt-Art:
Holzkeil
Weitere Suchbegriffe: kwb, 982310, Klemmzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,19*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,58*
Lager 102
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,82*
€ 24,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.