| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2734647-BP Herst.-Nr.: ME710 EAN/GTIN: 4064161241456 |
| |
|
| | |
| Iduino ME710 Sensor-Modul ME710
Wassertrübungs-Sensor
Messbereich 0 - 3,5 % (0 - 4550 NTU)
Der Iduino ME710 ist ein Wassertrübungs-Sensor. Die Stromversorgung folgt über eine Blockklemme.
Technische Daten: Modell (MCU): Arduino UNO · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Stromversorgung (LOV): über Blockklemme
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 43 mm | Produktabmessung, Breite: | 33 mm | Marke: | Iduino | Modell (MCU): | Arduino UNO | Stromversorgung (LOV): | über Blockklemme | Produkt-Art: | Sensor-Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Iduino, ME710 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,25* | € 22,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,22* | € 22,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,88* | € 47,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|