| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2734689-BP Herst.-Nr.: EP-501394 EAN/GTIN: 9010653042976 |
| |
|
| | |
| Eaton EP-501394 Einspeiseklemme
Einspeiseklemme für ZSD und 40mm Sammelschiene, 5x 1,5-25mm²
Direkt neben dem Ableiter im unteren Anschlussraum zwischen 2 Hauptsicherungsautomaten einspeisen Geeignet für Rundleiteranschluss
Einspeiseklemme für ZSD und 40mm Sammelschiene, 5x 1,5-25mm² , zur platzsparenden Einspeisung bis 25mm² direkt auf das Sammelschienensystem, Einzeln oder in Verbindung mit dem Überspannungsableiter SPZT...-S
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5 mm · Weitere technische Daten: Breite der Klemme 12,5 mm Max. Leiterquerschnitt 25 mm² Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 101 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x T) 12 mm x 5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 5 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | Eaton | Produkt-Art: | Einspeiseklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,44* | € 26,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,60* | € 26,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,50* | € 26,53* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,38* | € 27,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,32* | € 38,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|