Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con HHXC350ARA101MHA0G Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 35 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 10 mm 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734705-BP
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     HHXC350ARA101MHA0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Nippon Chemi-Con HHXC350ARA101MHA0G Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 35 V 20 % (Ø x L) 8 mm x 10 mm 1 St. Bulk

Elektrolyt Kondensator; HXC; 100µF/35V; 20%; Conductive Polymer Hybrid; 125°C; SMD; HA0; 8x10mm

100 µF 35 V 1 St. SMD

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Nippon Chemi-Con
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
HHXC350ARA101MHA0G
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS | AEC
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 100uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Nippon Chemi-Con, HHXC350ARA101MHA0G, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.