Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con HHXC630ARA101MJC5G Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 63 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 12.50 mm 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734712-BP
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     HHXC630ARA101MJC5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Nippon Chemi-Con HHXC630ARA101MJC5G Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 63 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 12.50 mm 1 St. Bulk

Elektrolyt Kondensator; HXC; 100µF/63V; 20%; Conductive Polymer Hybrid; 125°C; SMD; JC5; 10x12,5mm

100 µF 63 V 1 St. SMD

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 12.50 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 12.50 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
12.50 mm
Marke:
Nippon Chemi-Con
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
HHXC630ARA101MJC5G
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS | AEC
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100µf 63v, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, Nippon Chemi-Con, HHXC630ARA101MJC5G, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.