Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con HHXD350ARA271MJA0G Elektrolyt-Kondensator SMD 270 µF 35 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 10 mm 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734717-BP
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     HHXD350ARA271MJA0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Nippon Chemi-Con HHXD350ARA271MJA0G Elektrolyt-Kondensator SMD 270 µF 35 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 10 mm 1 St. Bulk

Elektrolyt Kondensator; HXD; 270µF/35V; 20%; Conductive Polymer Hybrid; 105°C; SMD; JA0; 10x10mm

270 µF 35 V 1 St. SMD

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 270 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Nippon Chemi-Con
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
HHXD350ARA271MJA0G
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
270 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS | AEC
Weitere Suchbegriffe: smd elko 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Nippon Chemi-Con, HHXD350ARA271MJA0G, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.