Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDVI Security F0513000063 Elektrischer Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734745-BP
Hersteller:
     CDVI Security
Herst.-Nr.:
     F0513000063
EAN/GTIN:
     3662211017115
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
CDVI Security F0513000063 Elektrischer Türöffner

CDVI Elektrischer Türöffner 100 % ED, mit Stulp

DIN links/rechts verwendbar
Einsatz für 12 V DC
Ohne mechanische Entriegelung

Die CDVI-Elektrotüröffner der Serie S sind vielfältig einsetzbbar. Die Elektrotüröffner sind symmetrisch und daher für Türen DIN links und DIN rechts geeignet. Die Schließplatten sind einstellbar und sind daher für fast alle Türen geeignet. Alle E-Türöffner von CDVI haben einen Varistor eingebaut, der gegen Beschädigungen durch Eigenspannung / Restspannung schützt. Eine (Freilauf-) Diode wird somit nicht mehr benötigt. All diese Eigenschaften führen zu universell einsetzbaren Geräten, die Geräte der S-Serie sind fast überall uneingeschränkt einsetzbar.

Ausstattung:
Symmetrisch
Mit montierter Stulp
Anschlussklemmen
Einbau-Version
Kompakte Bauform
Mit Varistor (Schutz vor Eigenspannung/Restspannung)
Einstellbare Schließplatte (Einstellbereich 2 mm).

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12 V DC · Mechanische Entriegelung: Nein · Türanschlag: Links/Rechts · Weitere technische Daten: Arbeitsstrom-Elektro-Türöffner: 10 - 24 V DC, 100 % ED
Abm. E-Türöffner (L x B x H): 75 x 20,5 x 28 mm
Abm. Stulp (L x B x H): 290 x 25 x 3 mm
Haltekraft: Bis zu 280 kg
Zyklen: 300.000 Betätigungen
Stromaufnahme Arbeitsstrom: 10 - 24 V AC/DC = max. 540 mA

Lieferumfang:
1 x Türöffner mit Stulp

Weitere Informationen:
Türanschlag:
Links/Rechts
Marke:
CDVI Security
Mechanische Entriegelung:
Nein
Betriebsspannung (Details):
12 V DC
Produkt-Art:
Elektrischer Türöffner
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CDVI Security, F0513000063, T290SR1024, Gartentoröffner, Haustüröffner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,78*
€ 48,54*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 48,55*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 76,37*
€ 98,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.