Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2034.06 Quarz Wecker Nachtblau Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734944-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2034.06
EAN/GTIN:
     4009816038791
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
TFA Dostmann 60.2034.06 Quarz Wecker Nachtblau Alarmzeiten 2

Digitalwecker und LED-Nachtlicht 60.2034.06

Wecker mit 2 Alarmzeiten, 3 Lautstärke-Stufen und Snooze-Funktion
Integrierter Akku zum Aufladen
Stufenlos dimmbares Nachtlicht mit automatischer Abschaltfunktion und einstellbarer Dauer
Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum
Modernes abgerundetes Design

Dieser Digitalwecker überrascht mit vielen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, unter anderem dem integrierten Nachtlicht. Mit seinem matt-lackierten Gehäuse und der modernen, abgerundeten Form macht er eine gute Figur auf jedem Nachtkästchen. Sie können den Wecker im Netzbetrieb oder über Akku verwenden.

Im Mittelpunkt des großzügigen Displays steht natürlich die Uhrzeit. Doch auch Datum und Wochentag können Sie hier komfortabel ablesen. Das integrierte Thermometer misst die Raumtemperatur und sorgt für ein angenehmes Klima im Schlafzimmer. Denn im richtigen Ambiente lässt es sich gut schlafen.

Zu den Wohlfühlfaktoren zählen auch die Lichtverhältnisse. Insbesondere Kinder mögen zum Einschlafen gerne ein Nachtlicht. Andere brauchen beispielsweise für den nächtlichen Toilettengang eine Orientierung. Dimmen Sie das eingebaute Nachtlicht einfach stufenlos nach Ihrem Belieben. Oder Sie nutzen die Zeitschaltautomatik und das Licht schaltet sich von alleine aus. Stellen Sie die Dauer zwischen 5 und 60 Minuten ein.

Es ist Zeit aufzustehen? Eine der drei Lautstärke-Stufen ist bestimmt für Sie optimal. Zeit zum Wachwerden bleibt mit der praktischen Snooze-Funktion allemal. Und wenn der Tag am Wochenende später starten darf, können Sie zwei verschiedene Weckzeiten einstellen.

Der Digitalwecker lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen. Im Akku-Betrieb beträgt die Laufzeit ohne Nachtlicht etwa 15-20 Tage. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach 7 Sekunden langsam aus. Durch Berühren oder ein Geräusch aktivieren Sie die Anzeige wieder. Das Display bleibt dauerhaft aktiv, wenn Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbunden lassen. Micro-USB Kabel und Netzteil sind inklusive.

Ausstattung:
Wecker mit integriertem Nachtlicht
2 Weckzeiten, 3 Lautstärke-Stufen, Snooze-Funktion
Innentemperatur
Datum mit Wochentag (deutsch)
Nachtlicht mit automatischer Abschaltfunktion, einstellbare Dauer (5 bis 60 Minuten), stufenlos dimmbar (10-100%)
Integrierter Akku zum Aufladen per Micro-USB Kabel und Netzteil (inklusive)
Im Akkubetrieb: Displaybeleuchtung schaltet sich nach 7 Sekunden langsam aus (Energiesparfunktion), Aktivierung der Anzeige durch Berühren oder ein Geräusch
Modernes, abgerundetes Design mit matt-lackiertem Gehäuse
Rutschfester Stand durch 4 Gummipads

Technische Daten:
Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige,Alarm,Datum,Innentemperatur,Weckwiederholung,Wochentag · Gehäusefarbe (Details): Nachtblau · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: 0 ... +50 °C · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Stromversorgung: Akku / Netz

Lieferumfang:
Wecker,Micro-USB Kabel,Netzadapter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 81 x 67 x 82 mm
Gehäusefarbe (Details):
Nachtblau
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Funktionen (Uhren):
24 h-Anzeige | Alarm | Datum | Innentemperatur | Weckwiederholung | Wochentag
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
2
Messbereich Innentemperatur:
0 ... +50 °C
Stromversorgung:
Akku / Netz
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tfa dostmann funkwecker, nachtlicht, TFA Dostmann, 60.2034.06, Digitaluhr, DCF
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,19*
€ 37,70*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 37,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,88*
€ 56,55*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,64*
€ 59,70*
6 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 47,96*
€ 63,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.