Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suntan TS13AE1J102MSB000R Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 1.000 µF 63 V 0.2 % (Ø x L) 40 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2735127-BP
Hersteller:
     Suntan
Herst.-Nr.:
     TS13AE1J102MSB000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Suntan TS13AE1J102MSB000R Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 1.000 µF 63 V 0.2 % (Ø x L) 40 mm x 16 mm 1 St.

Elko axial 1.000µF, 63V, 40x16mm, +85°C

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1.000 µF · Lebensdauer: 2000 h · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
Suntan
Lebensdauer:
2000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TS13AE1J102MSB000R
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
1.000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 63v 1uf, drahtwiderstand, axial kondensator 63v, Suntan, TS13AE1J102MSB000R, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
291
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,30*
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.