Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suntan TS13AE1J471MSB000R Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 470 µF 63 V 0.2 % (Ø x L) 27 mm x 13 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2735160-BP
Hersteller:
     Suntan
Herst.-Nr.:
     TS13AE1J471MSB000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Suntan TS13AE1J471MSB000R Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 470 µF 63 V 0.2 % (Ø x L) 27 mm x 13 mm 1 St.

Elko axial 470µF, 63V, 27x13mm, +85°C

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Lebensdauer: 2000 h · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 27 mm x 13 mm
Produktabmessung, Ø:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Marke:
Suntan
Lebensdauer:
2000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TS13AE1J471MSB000R
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elko 470µf 63v, drahtwiderstand, axial kondensator 63v, Suntan, TS13AE1J471MSB000R, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
403
3
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,17*
3
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.