Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 500.7775 Ausheber Klingenlänge: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     102-2744643-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7775
EAN/GTIN:
     4042146747278
Suchbegriffe:
Bauteile-Ausheber
KS Tools 500.7775 Ausheber Klingenlänge: 50 mm

Feinmechanik Ausheber, 150 mm

entfernt festsitzende Bauteile an Leiterplatten
mit 2-Komponentengriff
durchgehend gehärtete Klinge
matt satiniert
Chrom-Molybdän

Technische Daten:
Gewicht: 16 g · Klingenlänge: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge L1 in mm: 150 mm
Gewicht [g]: 16 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Material1: Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2: matt satiniert
Teillänge L2 in mm: 50 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
KS Tools
Klingenlänge:
50 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Ausheber
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 500.7775, Schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
1
€ 19,90*
ab € 1,77*
€ 2,64*
7 Tage
681
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,02*
7 Tage
227
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,06*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,33*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.