Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell AQUINNA 36/35 F LED Akku-Gartenpumpe 3800 l/h 37 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2748956-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4180410
EAN/GTIN:
     4006825668384
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
einhell gartenpumpe
gartenpumpe
Einhell AQUINNA 36/35 F LED Akku-Gartenpumpe 3800 l/h 37 m

Einhell Power X-Change Akku-Gartenpumpe AQUINNA 36/38 F LED

Mitglied der Power X-Change Familie
TWIN-PACK Technologie
Hohe Pumpleistung vereint mit kabelloser Freiheit
ECO- und BOOST-Modus

Die Akku-Gartenpumpe AQUINNA 36/38 F LED ist eine leistungsstarke Pumpe, die überall rund um Haus und Garten zum Einsatz kommt, wo ohne separatem Stromanschluss Wasser von A nach B gepumpt werden soll. Die AQUINNA 36/38 F LED ist Teil der flexiblen Power X-Change Familie, in der alle Akkus, Ladegeräte und Systemgeräte rund um Werkzeug und Garten miteinander kombiniert werden. Für maximale Leistung sorgt dabei die 36 Volt Twin-Pack Technologie, die die Kraft von zwei 18 V Akkus kombiniert. Die Kapazität der beiden Akkus ist an der LED-Ladestandsanzeige jederzeit erkennbar. Die Gartenpumpe ist mit zwei Leistungsmodi ausgestattet: Dem BOOST-Modus für maximale Förderleistung und dem ECO-Modus für maximale Akku-Laufzeit bei weniger Förderdruck. Bis zu 3800 Liter Wasser pro Stunde kann die Akku-Wasserpumpe fördern. Sie kann eine max. Förderhöhe von 37 Meter erreichen, was einem max. Förderdruck von 3,7 bar entspricht. Angesaugt werden kann Wasser aus bis zu 6 Meter Tiefe. Zur einfachen Befüllung, z. B. beim ersten Ansaugvorgang, verfügt die Pumpe über eine große Wassereinfüllschraube. Unkompliziert entleert wird die Pumpe, vor allem für den Frostschutz im Winter, mit Hilfe der Wasserablassschraube an der Unterseite. Zum Schutz vor Verunreinigungen ist die Gartenpumpe mit einem Vorfilter ausgestattet. Dieser ist von einem transparenten Gehäuse umgeben, durch das sich jederzeit erkennen lässt, ob die Pumpe ausreichend mit Wasser befüllt wurde und ob der Filter schmutzig ist und gereinigt werden sollte. Ein Rückschlagventil verhindert zudem das Abfallen des Wassers. Bei Überhitzung wird das Gerät durch den Überlastschutz automatisch abgeschaltet, um Schäden vorzubeugen. Die Akku-Gartenpumpe ist mit einem zentralen Tragegriff zum einfachen Transport und Befestigungslöchern zur Fixierung an einem dauerhaften Einsatzort ausgestattet. Die Akku-Gartenpumpe ist mit zwei robusten Gewindeanschlüssen aus Metall ausgestattet.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
2x 18V Batterie notwendig
TWIN-PACK Technologie: 2x 18V Power X-Change Akkus – mehr Power
Für alle Power X-Change Akkus geeignet
Hohe Pumpleistung vereint mit kabelloser Freiheit
LED Batterie-Ladestandsanzeige direkt am Gerät
Leistungsstufenschalter: ECO- und BOOST-Modus

Technische Daten:
Betriebsspannung: 36 V · Druckanschluss: G1" · Förderhöhe (max.): 37 m · Fördermenge (max.): 3800 l/h · Gewicht: 4.25 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 233 mm · Produktabmessung, Höhe: 318 mm · Produktabmessung, Länge: 526 mm · Schutzart: IPX4 · Selbstansaugend bis: 6 m · Weitere technische Daten: Max. Förderhöhe/ -druck 37 m / 3.7 bar
Max. Wassertemperatur 35 °C
Anschluss Saugseite 33,3mm (R1 AG)
Anschluss Druckseite 33,3mm (G1 IG)

Lieferumfang:
Inkl. Schlüssel für Vorfilterschraube

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 526 x 233 x 318 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
318 mm
Produktabmessung, Länge:
526 mm
Produktabmessung, Breite:
233 mm
Förderdruck (max.):
3.7 bar
Marke:
Einhell
Druckanschluss:
G1"
Schutzart:
IPX4
Biozid-Produkt:
Nein
Farbe:
rot
Förderhöhe (max.):
37 m
Fördermenge (max.):
3800 l/h
Betriebsspannung:
36 V
Selbstansaugend bis:
6 m
Gewicht:
4.25 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4180410, AQUINNA 36/35 F LED, Förderpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 117,30*
€ 147,46*
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 153,89*
€ 5,90*
ab € 123,42*
€ 154,65*
€ 3,50*
ab € 129,90*
€ 161,91*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 184,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 94,59*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 82,06*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 63,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.