Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-CM 36/34-1 Li-Solo Power X-Change Akku Rasenmäher Höhenverstellbarer Griff 18 V Schnittbreite (max.) 33.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2748979-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413226
EAN/GTIN:
     4006825645026
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Einhell GE-CM 36/34-1 Li-Solo Power X-Change Akku Rasenmäher Höhenverstellbarer Griff 18 V Schnittbreite (max.) 33.5 cm Geeignet für 200 m²

Akku-Rasenmäher GE-CM 36/34-1 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
TWIN-PACK Technologie
Bürstenloser Motor
5-stufige, axiale Schnitthöheneinstellung

Mit dem Akku-Rasenmäher GE-CM 36/34-1 Li-Solo gelingt die Rasenpflege mühelos. Kraftvoll und kabellos ist der Antrieb dank der bewährten Power X-Change Akkus. Diese lassen sich in allen Einhell PXC-Geräten der Systemreihe verwenden. Angetrieben von zwei leistungsfähigen Lithium Ionen-Akkus, steht der Pflege des heimischen Grüns nichts mehr im Wege. Dank der fünfstufigen Schnitthöhenverstellung von 25 bis 65 Millimeter und einer Schnittbreite von 33,5 Zentimeter kann der Rasen nach den jeweiligen Wünschen in Form gebracht werden. Ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht der ergonomisch geformte Griffbereich. Der höhenverstellbare Führungsholm lässt sich individuell an den Benutzer anpassen. Dabei ist der Akku-Rasenmäher stabil und hat einen leichten Aluminium-Führungholm. Der integrierte Tragegriff erlaubt einen einfachen Transport. Der Führungsholm ist klappbar, somit lässt sich der Mäher auch platzsparend verstauen. Der Grasfangkorb mit 30 Liter Fassungsvermögen ist mit einer Füllstandsanzeige versehen. Die Räder mit großflächiger Lauffläche schonen den Rasen. Zum Betrieb des Akku-Rasenmähers sind zwei 18V-PXC-Akkus notwendig. Akkus und Ladegerät können separat erworben werden, zum Beispiel als praktisches Starterset.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
TWIN-PACK Technologie: 2x18V Power X-Change Akkus - mehr Power
5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung (25-65mm)
Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich
Höhenverstellbarer Führungsholm
Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm
Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm
Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
Rasenschonende Räder mit großflächiger Lauffläche
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5Ah Akku und größer

Technische Daten:
Akkuspannung (Detail): 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 36 V · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: Höhenverstellbarer Griff · Geeignet für: 200 m² · Gewicht: 11.9 kg · Schnittbreite (max.): 33.5 cm · Schnitthöhe (Details): max. 65 mm - min. 25 mm zentral cm · Schnitthöhenverstellung: 5 x · Volumen Auffangbehälter: 30 l · Weitere technische Daten: Raddurchmesser hinten 180 mm
Raddurchmesser vorne 150 mm

Lieferumfang:
Inkl. Grasfangsack 30 l

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitthöhenverstellung:
5 x
Marke:
Einhell
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
Höhenverstellbarer Griff
Schnittbreite (max.):
33.5 cm
Volumen Auffangbehälter:
30 l
Geeignet für:
200 m²
Akkuspannung (Detail):
18 V
Schnitthöhe (Details):
max. 65 mm - min. 25 mm zentral cm
Betriebsspannung (Details):
36 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
11.9 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, Einhell, 3413226, GE-CM 36/34-1 Li-Solo Power X-Change, maeher, mäher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 135,30*
€ 169,99*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 157,31*
€ 196,66*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 160,74*
€ 200,47*
€ 6,90*
ab € 163,21*
€ 202,32*
€ 3,50*
ab € 166,84*
€ 207,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 94,90*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 78,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.