| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2748987-BP Herst.-Nr.: 3420690 EAN/GTIN: 4006825661422 |
| |
|
| | |
| Einhell GE-SA 1435/1 Elektro Vertikutierer Einstellbarer Holm Arbeitsbreite 35 cm
Elektro-Vertikutierer-Lüfter GE-SA 1435/1
3in1 Kombi-Gerät 16 Edelstahlmesser Lüfterwalze mit 24 Krallen Großer Fangsack 28 Liter
Der 1,4 kW starke Elektro-Vertikutierer-Lüfter GE-SA 1435/1 sorgt für sattes und gesundes Grün im heimischen Garten. Der kraftvolle Reihenschlussmotor rückt der Filzschicht und hartnäckigen Bodendeckern dynamisch zu Leibe und sorgt für eine professionelle Rasenpflege. Das 3 in 1-Kombi-Gerät ermöglicht das Vertikutieren, Lüften und Fangen. Beim Vertikutieren arbeitet sich die kugelgelagerte Messerwalze mit 16 robusten Edelstahlmessern und einer Arbeitsbreite von 35 cm in die Grasnarbe. Die ebenfalls 35 cm lange, kugelgelagerte Lüfterwalze ist mit 24 Krallen aus rostfreiem Edelstahl ausgestattet. Der Wechsel der Walzen erfolgt völlig werkzeuglos und mit nur wenigen Handgriffen. Bequemes Arbeiten erlaubt die 3-stufige zentrale Arbeitstiefeneinstellung mit zusätzlicher Transportposition. Der klapp- und höhenverstellbare Führungsholm ist mit einem Schnellspannhebel ausgestattet und beinhaltet eine Parkposition. Für den einfachen Transport ist zudem ein Tragegriff integriert. Die großflächigen Räder schonen den Rasen. Im großen Fangsack können bis zu 28 Liter Schnittgut gesammelt werden. Das Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff ist einfach zu reinigen und besonders wartungsfreundlich konzipiert.
Ausstattung: Kraftvoller Reihenschlussmotor 3in1 Kombi-Gerät: Vertikutieren, Lüften und Fangen Kugelgelagerte Messerwalze mit 16 Edelstahlmesser Kugelgelagerte Lüfterwalze mit 24 Krallen 3-stufige zentrale Arbeitstiefeneinstellung + Transportposition Klappbarer Führungsholm mit Schnellspannhebel Großer Fangsack 28 Liter
Technische Daten: Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Elektro · Arbeitsbreite: 35 cm · Betriebsspannung (Details): 50 Hz · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: Einstellbarer Holm · Gewicht: 11.4 kg · Leistung (Details): 1400 W · Volumen Auffangbehälter: 28 l · Weitere technische Daten: Leerlaufdrehzahl 3300 /min Anzahl Messer 16 Stück Anzahl Krallen 24 Teifenverstellung +3 / -3 / -6 / -9 mm Schutzart IPX4
Lieferumfang: Inkl. Messerwalze,Lüfterwalze,Fangsack
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Gartenwerkzeug-Besonderheiten: | Einstellbarer Holm | Leistung (Details): | 1400 W | Arbeitsbreite: | 35 cm | Volumen Auffangbehälter: | 28 l | Betriebsspannung (Details): | 50 Hz | Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): | Elektro | Gewicht: | 11.4 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Vertikutierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,50* | € 163,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,67* | € 163,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,41* | € 174,95* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,55* | € 175,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,54* | € 184,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|