Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HWE-800 HDMI-Funkübertragung (Set) 150 m 5 GHz 1920 x 1080 Pixel Sichere Funkübertragung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751052-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11004208
EAN/GTIN:
     4064161242408
Suchbegriffe:
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Wireless Video-Erweiterung
SpeaKa Professional SP-HWE-800 HDMI-Funkübertragung (Set) 150 m 5 GHz 1920 x 1080 Pixel Sichere Funkübertragung,durchgeschleifter HDMI-Ausgang

SPEAKA Professional Funkübertragungssystem für HDMI, USB-Eingabegeräte, Audio und Infrarot-Signal

Set bestehend aus einem Sender und einem Empfänger
Große Reichweite möglich dank 5 GHz Funkübertragung und mit niedriger Latenz (max. 0,3 s)
Erweiterbar je nach Anforderung: Switch Modus (bis 32 Sender umschaltbar auf einen Empänger) oder Splitter Modus (ein Sender auf bis zu 4 Empfänger)
Übertragung in Full HD 1080p mit bis zu 60 Hz
USB-Anschlüsse für Eingabegeräte zur Fernsteuerung z.B. eines Computers oder Notebooks am Sender
Per Infrarot-Sender und -Empfänger am Sender angestecktes Gerät steuern
Analoge Audio-Übertragung über 3,5 mm Audioanschluss
Unterstützung für HDMI 1.3 und HDCP 1.3

Professionelle Lösung für Videoübertragung über große Entfernungen

Dieses Set ermöglicht die drahtlose Übertragung von HDMI-Signalen in 1080p Auflösung über eine Entfernung von bis zu 150 Metern. Es unterstützt den Switch- und Splitter-Modus zur Anzeige auf verschiedenen Bildschirmen und verfügt über eine Durchgangsfunktion, um einen lokalen Bildschirm am HDMI-Sender anzuschließen. Mit einer Latenzzeit von weniger als 300 ms können Sie Videos und Spiele ohne spürbare Verzögerung genießen. Zudem ist es möglich, einen PC auf der Senderseite über die integrierten USB-Anschlüsse mit Tastatur und Maus zu steuern. Das Gerät unterstützt auch eine Infrarot-Extender-Funktion, mit der Sie Ihr Gerät mit der jeweiligen Fernbedienung aus der Ferne steuern können. Durch den Anschluss eines externen Audioports (3,5-mm-Kopfhörerbuchse) können Sie Musik und Audio über die drahtlose Übertragung nutzen. Das Gerät ist HDCP-konform und eignet sich perfekt für die drahtlose Übertragung von HDMI-Signalen zwischen verschiedenen Räumen. Es ist auch energieeffizient und hat einen geringen Stromverbrauch.

Ausstattung:
Unterstützt H.264 Kompression
Unterstützt Multicast-Konfiguration
Ausgangsleistung: max. 10 dB
Große Reichweite: bis 150 Meter im Freifeld
Switch-Mode: Ein Empfänger (RX) zu mehreren Sendern (TX). Es sind bis zu 32 Sender möglich.
Splitter-Mode: Ein Sender (TX) zu mehreren Empfängern (RX). Es sind bis zu 4 Empfänger möglich.

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: Sichere Funkübertragung,durchgeschleifter HDMI-Ausgang · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Frequenz: 5 GHz · Gewicht: 566 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau (metallic) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 165.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 140.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 107.8 mm · Reichweite (max.): 150 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),IR (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),IR (3.5 mm Klinke) · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
Sendeteil
Empfangsteil
IR-Empfangsmodul
IR-Sendemodul
USB A Kabel (Stecker/Stecker)
3,5 mm Audiokabel (Stecker/Stecker)
4x Verlängerungsantenne
2x 12 VDC/1A Netzteil
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 165.5 x 140.2 x 107.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau (metallic)
Produktabmessung, Tiefe:
107.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
140.2 mm
Produktabmessung, Breite:
165.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
A/V-Extender-Besonderheiten:
Sichere Funkübertragung | durchgeschleifter HDMI-Ausgang
Farbe:
schwarz | grau
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | IR (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | IR (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Umschaltfunktion:
Manuell
Frequenz:
5 GHz
Reichweite (max.):
150 m
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
566 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Funkübertragung (Set)
Weitere Suchbegriffe: hdmi funktübertragung speaka, funk videoübertragung, SpeaKa Professional, SP-11004208, SP-HWE-800, 2295598, SP-9182392
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
195
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 219,29*
Frei Haus
ab € 219,99*
€ 240,63*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 390,14*
€ 407,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.