Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 9620-360.01 eMobility Ladekabel 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751493-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9620-360.01
EAN/GTIN:
     4011644007948
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
interBär 9620-360.01 eMobility Ladekabel 6 m

Autoladekabel 6 m, Mod3, Typ 2, 11 kW

3 Phasen, 20 A
1. Seite Typ 2 Stecker QC/P 203
2. Seite Typ 2 Kupplung QC/C 203
Kabeltyp H07BZ5F 5G2.5+1x0.5

Autoladekabel Mod3, Typ2, 11 kW, zum 3-phasigen Laden von E- und Hybridfahrzeugen, mit Stecker Typ2 und 6 m flexibler Leitung, in einem Transportbeutel. Made in Germany.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 3phasig · Kabellänge: 6 m · Ladeleistung: 11 kW · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 20 A · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Transportbeutel.

Hinweis:
Made in Germany
Weitere Informationen:
Kabellänge:
6 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
interBär
Schutzart:
IP44
Lademodus (eMobility):
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V
Ladeleistung:
11 kW
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,05*
€ 208,68*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 168,91*
€ 208,69*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 323,27*
€ 388,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.