Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0518452777 Abzweigkasten (L x B x H) 45 x 75 x 40 mm Grau IP54 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751523-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0518452777
EAN/GTIN:
     4008297184522
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
REV 0518452777 Abzweigkasten (L x B x H) 45 x 75 x 40 mm Grau IP54 1 St.

Abzweigkasten Aufputz IP54 75 x 45 x 40 mm ohne Klemme grau

Flammwidrig
Für feuchte Räume geeignet
Spritzwassergeschützt, IP 54
8 Leitungseinführungen bis max. 12 mm möglich
2 Befestigungsbohrungen

Ausstattung:
Abzweigkasten / Verbindungsdose für Aufputz Wand- und Deckenmontage mit Deckel, 8 selbstdichtenden Leitungseinführungen und außenliegenden Befestigungslaschen
Breite 75 mm Länge 45 mm Höhe 40 mm
Flammwidrig bis 650°, für 12 Leitungseinführungen bis max. 15mm
für eine sichere Elektroinstallation im Haus, Schutzart: IP54
vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
Dauer-Temperaturfestigkeit: 650 °C · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Abzweigkasten Aufputz IP54 75 x 45 x 40 mm ohne Klemme grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 75 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
REV
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Dauer-Temperaturfestigkeit:
650 °C
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz ip54, abox, abzweigdose aufputz, REV, 0518452777, Abzweigk.IP54 80x45x40 oKl.gr, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
471
1
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,80*
3
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 1,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.