Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2751524-BP Herst.-Nr.: 0512150555 EAN/GTIN: 4008297121503 |
| |
|
| | |
| REV 0512150555 Schutzkontaktkupplung Gummi 250 V Schwarz IP20
Schutzkontakt-Kupplung Vollgummi wiederanschließbar schwarz
Mit Knickschutztülle Wiederanschließbar Gummi
Wiederanschließbare, robuste Kupplung für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz im Haus und Werkstatt.
Ausstattung: BAUART - zentrale Kabeleinführung für Leitungsquerschnitte bis 1,5mm², mit Knickschutztülle zum Schutz des angeschlossenen Kabels SOLIDE - schlag- und stoßfestes Gehäuse aus witterungsbeständigem Gummi, Schutzart: IP20, geeignet für innen SICHER: integrierte Zugentlastung verhindert ein ungewolltes Herausreißen des Kabels TECHNIK: 250V~, 16 A, mit stabilen Schraubanschlussklemmen
Technische Daten: Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Gummi · Nennspannung: 250 V · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gerade
Lieferumfang: Schutzkontakt-Kupplung Vollgummi wiederanschließbar schwarz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | REV | Schutzart: | IP20 | Farbe: | schwarz | Material: | Gummi | Stecker-Ausführung: | gerade | Nennspannung: | 250 V | Belastbarkeit (max. A): | 16 A | Produkt-Art: | Schutzkontaktkupplung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 2,63* | € 3,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,13* | € 6,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,51* | € 6,44* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,01* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|