Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 00128014 Strom Verlängerungskabel 2.5 A Schwarz 2 m H03VVH2-F 2X 0,75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751527-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00128014
EAN/GTIN:
     4006341608987
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel eurostecker
REV 00128014 Strom Verlängerungskabel 2.5 A Schwarz 2 m

Verlängerung Euro Kunststoff H03VVH2-F 2x0,75² 2m schwarz

Zuleitung: H03VVH2-F 2x0,75 mm²
Eurostecker und -kupplung
2,5 A; 230 V~; max. 580 W
Leichte mechanische Beanspruchung
Mit erhöhtem Berührungsschutz

2 m lange wertige Kunststoff-Leitung H03VVH2-F mit flachem Kunststoff-Euro-Stecker und -Kupplung.

Ausstattung:
SOLIDE - geeignet für die Verwendung im Haus und in der Wohnung, Schutzart IP20
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in der Kupplung
TECHNIK: 2,5 A
230 V~
belastbar bis max. 580 W

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 2 m · Nennstrom: 2.5 A · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Verlängerung Euro Kunststoff H03VVH2-F 2x0,75² 2m schwarz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Euro-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Euro-Kupplung
Marke:
REV
Schutzart:
IP20
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
2.5 A
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, REV, 00128014, Verl. EURO H03VVH2-F 2m sw, Verlängerung Euro Kunststoff H03VVH2-F 2x0, 75² 2m schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,49*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,50*
8 Tage
30
3
€ 6,99*
ab € 4,81*
€ 12,39*
1
€ 3,50*
ab € 18,49*
€ 25,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.